Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Clou en bande circulaire 16° avec fût en spirale

Clou acier brut tige en spirale
POINTE-ROULEAU-VISS-3,1X90MM

Art. N° 048159039

EAN 4053479570587

Prix affichés aux clients après connexion
Clou en bande circulaire 16° avec fût en spirale

Art. N° 048159039

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 3600 pcs

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Acier brut

Pour DSN 4590, réf. 0703 558 0

Indication

Ces modèles peuvent aussi être utilisés sur des machines concurrentes (voir liste comparative).

Clous conformes aux normes DIN EN 14592 et A1 (Eurocode 5)

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Aménagement intérieur, fixation d'éléments muraux, garnissage intérieur, construction de palettes, construction de boîtes, clôtures, construction de préfabriqués

Diamètre nominal (d1)

3,1 mm

Longueur (l1)

90 mm

Diamètre de tête (dk)

7,1 mm

Matière

Acier

Finition

Brut

Design

Filetage total

Nombre par palette

56700 PCS

Conforme à la norme RoHS

Oui