Clou en bande circulaire 16° avec fût en spirale
Clou acier brut tige en spirale
POINTE-ROULEAU-VISS-3,1X80MM
Art. N° 048159038
EAN 4053479570570
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Pour DSN 4590, réf. 0703 558 0
Ces modèles peuvent aussi être utilisés sur des machines concurrentes (voir liste comparative).
Clous conformes aux normes DIN EN 14592 et A1 (Eurocode 5)
Fiches de données de sécurité(X)
Aménagement intérieur, fixation d'éléments muraux, garnissage intérieur, construction de palettes, construction de boîtes, clôtures, construction de préfabriqués
Diamètre nominal (d1) | 3,1 mm |
Longueur (l1) | 80 mm |
Diamètre de tête (dk) | 7,1 mm |
Matière | Acier |
Finition | Brut |
Design | Filetage total |
Nombre par palette | 81000 PCS |
Conforme à la norme RoHS | Oui |