Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Clou en bande circulaire 16° avec fût annelée

Clou acier zingué tige baguée
POINTE-ROULEAU-RAINURE-ZI-3,1X90

Art. N° 048159190

EAN 4038898126126

Prix affichés aux clients après connexion
Clou en bande circulaire 16° avec fût annelée

Art. N° 048159190
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
Acier zingué (A4K)

Pour DCN 4590, réf. 0703 558 0

Clous conformes aux normes DIN EN 14592 et A1 (Eurocode 5)

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Aménagement intérieur, fixation d'éléments muraux, panneaux, construction de palettes, construction de boîtes, clôtures, construction de préfabriqués

Diamètre nominal (d1)

3,1 mm

Longueur (l1)

90 mm

Diamètre de tête (dk)

7,1 mm

Matière

Acier

Finition

Zinc, épaisseur du revêtement 12 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant

Design

Rainuré

Nombre par palette

56700 PCS