Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Clou en bande circulaire 16° Avec tige baguée et tête cylindrique bombée

Pointes rouleau 16° inox A2 annelées tête bombée
POINTE-ROULEAU-RAIN-TCB-A2-3,1X80MM

Art. N° 0481695080
EAN 4053479570785

Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Acier inoxydable, A2, non allié

Pour DSN 4590, réf. 0703 558 0

Indication

Ces modèles peuvent aussi être utilisés sur des machines concurrentes (voir liste comparative).

Clous conformes aux normes DIN EN 14592 et A1 (Eurocode 5)

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Aménagement intérieur, fixation d'éléments muraux, garnissage intérieur, construction de palettes, construction de boîtes, clôtures, construction de préfabriqués

Diamètre nominal (d1)

3.1 mm

Longueur (l1)

80 mm

Diamètre de tête (dk)

7.1 mm

Matière

Acier inoxydable A2

Finition

Brut

Design

Rainuré

Nombre par palette

81000 PCS

Conforme à la norme RoHS

Oui