Clou en bande circulaire 16° Avec tige baguée et tête cylindrique bombée
Pointes rouleau 16° inox A2 annelées tête bombée
POINTE-ROULEAU-RAIN-TCB-A2-2,5X50MM
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Pour DSN 4590, réf. 0703 558 0
Ces modèles peuvent aussi être utilisés sur des machines concurrentes (voir liste comparative).
Clous conformes aux normes DIN EN 14592 et A1 (Eurocode 5)
Fiches de données de sécurité(X)
Aménagement intérieur, fixation d'éléments muraux, garnissage intérieur, construction de palettes, construction de boîtes, clôtures, construction de préfabriqués
Diamètre nominal (d1) | 2.5 mm |
Longueur (l1) | 50 mm |
Diamètre de tête (dk) | 6.3 mm |
Matière | Acier inoxydable A2 |
Finition | Brut |
Design | Rainuré |
Nombre par palette | 100800 PCS |
Conforme à la norme RoHS | Oui |