Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Clou en bande à tête ronde, long, 21°

Clou acier non allié résine 21° long mag plastique

Art. N° 0481338130
EAN 4046777073126

Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Acier brut, revêtement en résine, relié par du plastique

Pour DSN 160, réf. 0703 560 0

Clous conformes aux normes DIN EN 14592 et A1 (Eurocode 5)

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Exportation et production de grandes boîtes, fabrication de caisses, palettes jetables, meubles de maison préfabriqués, tambours de câble, construction de cabanes, construction de greniers, production d'armatures clouées, constructions statiques en bois.

Diamètre nominal (d1)

3.8 mm

Longueur (l1)

130 mm

Diamètre de tête

8.2 mm

Matière

Acier

Finition

Brut

Design

Lisse, revêtement résine

Hauteur de tête

1.3 mm

Nombre par palette

84000 PCS

Conforme à la norme RoHS

Oui