Clou en bande à tête ronde, long, 21°
Clou acier non allié résine 21° long mag plastique
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Pour DSN 160, réf. 0703 560 0
Clous conformes aux normes DIN EN 14592 et A1 (Eurocode 5)
Fiches de données de sécurité(X)
Exportation et production de grandes boîtes, fabrication de caisses, palettes jetables, meubles de maison préfabriqués, tambours de câble, construction de cabanes, construction de greniers, production d'armatures clouées, constructions statiques en bois.
Diamètre nominal (d1) | 3.8 mm |
Longueur (l1) | 110 mm |
Diamètre de tête | 8.2 mm |
Matière | Acier |
Finition | Brut |
Design | Lisse, revêtement résine |
Hauteur de tête | 1.3 mm |
Nombre par palette | 84000 PCS |
Conforme à la norme RoHS | Oui |