Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Clou en bande à tête ronde, 21°

Acier bichromaté, résine, 21°, magasin plastique
BRADS-20-G.VZ-3,1X80MM

Art. N° 048143180

EAN 4024835758581

Prix affichés aux clients après connexion
Clou en bande à tête ronde, 21°

Art. N° 048143180

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 4000 pcs

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Acier zingué bichromaté (A2C), revêtement en résine, dans un magasin en plastique

Pour DSN 5090, 22°, réf. 0703 542 0

Clous conformes aux normes DIN EN 14952 et A1 (Eurocode 5)

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Colombages, faux planchers, chevrons, construction de préfabriqués

Diamètre nominal (d1)

3,1 mm

Longueur (l1)

80 mm

Diamètre de tête

7 mm

Matière

Acier

Finition

Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, jaunâtre luisant à jaune-brun, i

Design

Lisse, revêtement résine

Hauteur de tête

1,2 mm

Nombre par palette

160000 PCS