Clou en bande à tête ronde, 21°
Acier bichromaté, résine, 21°, magasin plastique
BRADS-20-G.VZ-3,1X70MM
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Pour DSN 5090, 22°, réf. 0703 542 0
Clous conformes aux normes DIN EN 14952 et A1 (Eurocode 5)
Fiches de données de sécurité(X)
Colombages, faux planchers, chevrons, construction de préfabriqués
Diamètre nominal (d1) | 3.1 mm |
Longueur (l1) | 70 mm |
Diamètre de tête | 7 mm |
Matière | Acier |
Finition | Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, jaunâtre luisant à jaune-brun, i |
Design | Lisse, revêtement résine |
Hauteur de tête | 1.2 mm |
Nombre par palette | 160000 PCS |