Clou en bande à tête ronde, 21°
Acier bichromaté, résine, 21°, magasin plastique
BRADS-20-G.VZ-2,9X60MM
Art. N° 048142960
EAN 4024835758543
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Pour DSN 5090, 22°, réf. 0703 542 0
Clous conformes aux normes DIN EN 14952 et A1 (Eurocode 5)
Fiches de données de sécurité(X)
Colombages, faux planchers, chevrons, construction de préfabriqués
![]() | |
Diamètre nominal (d1) | 2,9 mm |
Longueur (l1) | 60 mm |
Diamètre de tête | 7 mm |
Matière | Acier |
Finition | Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, jaunâtre luisant à jaune-brun, i |
Design | Lisse, revêtement résine |
Hauteur de tête | 1,0 mm |
Nombre par palette | 200000 PCS |