Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Clou en bande à demi-tête, 34°

Acier zingué, tige baguée, 34°
POINTES-34-ANNELE-(A2C)-RESI-2,9X75MM

Art. N° 048272975
EAN 4038898126485

Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Acier, bichromaté (A2C)

Pour DSN 5090 34°, réf. 0703 543 0

Clous conformes aux normes DIN EN 14952 et A1 (Eurocode 5)

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Poutres de toit, lattes de toit, contre-lattes, panneaux de toiture

Diamètre nominal (d1)

2.9 mm

Longueur (l1)

75 mm

Diamètre de tête

7.0 mm

Matière

Acier

Finition

Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, jaunâtre luisant à jaune-brun, i

Design

Rainuré et résiné

Nombre par palette

194400 PCS