Clou en bande à demi-tête, 34°
Acier zingué, tige baguée, 34°
POINTES-34-AC-BR-ANNELE-RESI-ZI-2,9X63MM
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Pour DSN 5090 34°, réf. 0703 543 0
Clous conformes aux normes DIN EN 14952 et A1 (Eurocode 5)
Fiches de données de sécurité(X)
Poutres de toit, lattes de toit, contre-lattes, panneaux de toiture
Diamètre nominal (d1) | 2.9 mm |
Longueur (l1) | 63 mm |
Diamètre de tête | 7.0 mm |
Matière | Acier |
Finition | Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, jaunâtre luisant à jaune-brun, i |
Design | Rainuré et résiné |
Nombre par palette | 288000 PCS |