Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Clou en T avec fût lisse. Acier zingué (A2K)

Clou acier zingué lisse forme T de DKG 3065 Combi

Art. N° 048122338

EAN 4058794207118

Prix affichés aux clients après connexion
Clou en T avec fût lisse. Acier zingué (A2K)

Art. N° 048122338

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 10000 pcs

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Convient pour DKN 3065 Combi, réf. 0703 556 0

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Construction de boîtes, construction de palettes, industrie des emballages, construction de coffrages, de carrosserie

Diamètre nominal (d1)

2,2 mm

Longueur (l1)

38 mm

Diamètre de tête

7,0 mm

Matière

Acier

Finition

Zingué

Design

Lisse

Nombre par palette

600000 PCS