Clou en T Avec tige lisse. Acier zingué (A2K)
Clou acier zingué lisse forme T de DKG 3065 Combi
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Convient pour DKN 3065 Combi, réf. 0703 556 0
Fiches de données de sécurité(X)
Construction de boîtes, construction de palettes, industrie des emballages, construction de coffrages, de carrosserie
![]() | |
Diamètre nominal (d1) | 2.2 mm |
Longueur (l1) | 60 mm |
Diamètre de tête | 7.0 mm |
Matière | Acier |
Finition | Zingué |
Design | Lisse |
Nombre par palette | 400000 PCS |