Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Clou à demi-tête en bande 34° avec tige lisse

Acier zingué, tige lisse, 34 degrés
POINTES-34-AC-BRUT-LISSE-RESI-ZI-3,1X90M

Art. N° 048243190

EAN 4024835756426

Prix affichés aux clients après connexion
Clou à demi-tête en bande 34° avec tige lisse

Art. N° 048243190

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 4200 pcs

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Acier zingué (A2K)

Pour DSN 5090 34°, réf. 0703 543 0

Clous conformes aux normes DIN EN 14952 et A1 (Eurocode 5)

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Poutres de toit, lattes de toit, contre-lattes, panneaux de toiture

Diamètre nominal (d1)

3,1 mm

Longueur (l1)

90 mm

Diamètre de tête

7,1 mm

Matière

Acier

Finition

Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, jaunâtre luisant à jaune-brun, i

Design

Lisse, revêtement résine

Nombre par palette

201600 PCS