Clou à demi-tête en bande 34° avec tige lisse
Acier zingué, tige lisse, 34 degrés
POINTES-34-AC-BRUT-LISSE-RESI-ZI-3,1X82M
Art. N° 048243182
EAN 4024835756396
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Pour DSN 5090 34°, réf. 0703 543 0
Clous conformes aux normes DIN EN 14952 et A1 (Eurocode 5)
Fiches de données de sécurité(X)
Poutres de toit, lattes de toit, contre-lattes, panneaux de toiture
![]() | |
Diamètre nominal (d1) | 3,1 mm |
Longueur (l1) | 82 mm |
Diamètre de tête | 7,1 mm |
Matière | Acier |
Finition | Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, jaunâtre luisant à jaune-brun, i |
Design | Lisse, revêtement résine |
Nombre par palette | 192000 PCS |