Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Clou à demi-tête en bande 34° avec tige annelé Acier brut

Pointes en bande 34° type DORA acier brut
POINTES-34-AC-BR-ANNELE-RESI-3,1X82MM

Art. N° 048263182
EAN 4024835756280

Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Pour DSN 5090 34°, réf. 0703 543 0

Clous conformes aux normes DIN EN 14592 et A1 (Eurocode 5)

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Poutres de toit, lattes de toit, contre-lattes, panneaux de toiture

Diamètre nominal (d1)

3.1 mm

Longueur (l1)

82 mm

Diamètre de tête

7.1 mm

Matière

Acier

Finition

Brut

Design

Rainuré et résiné

Nombre par palette

192000 PCS