Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Closing sequence selector with GTS 640 G

Closing sequence selector with GTS 640 G

Art.-nr. 0688003750

EAN 4061975573445

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Closing sequence selector with GTS 640 G

Art.-nr. 0688003750
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
For double-leaf doors that open outwards. The DIN direction can be selected on site
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Objectgebied, Privéruimte

Geschikt voor

Brandwerende deuren, Rookwerende deuren, Paniekdeuren, Profielkozijndeuren

Geschikt voor deurenaantal

2

Brandveiligheid getest

Ja

Geschikt voor barrièrevrij bouwen conform DIN 18040

Ja

Kleur

Wit aluminium RAL 9006, RVS, mat

Kleur glijrail

Zilver

Glansniveau

Mat

Min./max. scharnierafstand

1370-2500 mm

Geschikt voor min./max. door breedte van actief blad

850-1250 mm

Geschikt voor min./max. deurbreedte van inactieve blad

400-1250 mm

DIN-richting

DIN R/L

Montagevariant

Scharnierzijde: normale montage, Met basismontageplaat

Openingshoek niet-scharnierzijde actieve vleugel

115 graden

Openingshoek niet-scharnierzijde inactieve vleugel

115 graden

Min./max. deurdrangermaat

2-5

Materiaal

ALU/SST/PLA/ST

Oppervlakte

Gelakt

Geschikt voor min./max. deurdikte

40-72 mm

Vergrendelingsbereik

0 - Niet van toepassing

Sluitsnelheid

Traploos instelbaar met ventiel 130° - 0°

Sluitvertraging

Traploos instelbaar met klep 130° - 70 ° niet-scharnierzijde normale montage

Eindslag

Traploos instelbaar met ventiel 10° - 0°

Openingsdemping

Van 70° traploos instelbaar

Min./max. temperatuurinzetbereik

-15 tot 40 °C

Normering

EN 16034, EN 16035, SPEC 1104

EG-conformiteitsverklaring (CE)

Ja

Milieuproductdeclaratie

Ja

Bouwproduct

Ja

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Deurstopper, type G

DEURSTOPPER TYPE G RVS

3-punts bevestiging met schroef (zichtbaar) en twee gevulkaniseerde borgpennen diam. 8 mm
x 1 st
Rozettenbeslag A 602 FS

DH-A2-A602/FS-ROS-CK-R-MATT

Fire protection tested, meets the valid requirements for fire protection and escape doors
x 1 st
Rozettenbeslag A 602 FS

DH-A2-A602/FS-ROS-BLIND-MATT

Fire protection tested, meets the valid requirements for fire protection and escape doors
x 1 st
Deurklinken A 807 op ovale rozet

DH-A2-A807/FS-OVAL-ROS-L/R-MATT