Cliquet traversant 1/2 pouce
Cliquet traversant 1/2 pouce
CLIQUET-1/2ZO-4KT-260MM
Art. N° 071543 005
EAN 4052703539918
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Empreinte : Montant carré 1/2 pouce, 30 dents, angle de rotation 12°
- Norme : DIN 3122, DIN 3120, ISO 3315
- Matériau : Acier chrome vanadium
- Surface : polie, chromée, tête de cliquet recouverte de phosphate de couleur noire
- Poignée : Poignée bicomposant
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
DIN | 3120, 3122 |
Matière | Acier au chrome vanadium |
Matière de la poignée | Plastique bimatière |
Finition | Poli Chromé |
Nombre de dents | 30 PCS |
Longueur (L1) | 260 mm |
Diamètre de la poignée (D1) | 26,7 mm |
Diamètre de cliquet (D2) | 43,5 mm |
Hauteur de la tête de cliquet (B1) | 24,2 mm |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!