Il y a eu une erreur lors de la recherche. Veuillez essayer à nouveau.
Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Cliquet réversible pour échafaudage - acier chrome vanadium

Cliquet pour échafaudage
CLIQUET-POUR-ECHAFAUDAGES-REVERSIBLE

Art. N° 0713851192

EAN 4024835849456

Prix affichés aux clients après connexion
Cliquet réversible pour échafaudage - acier chrome vanadium

Art. N° 0713851192
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
Réversible, avec deux tailles de mâchoire différentes, acier chrome vanadium

Outil deux en un



Commutateurs à bascule pour rotation dans le sens horaire/anti-horaire


Travail facile et confortable.



Comprend une goupille conique sur la pointe à cliquet


Pour l'alignement des trous d'échafaudage.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Surplat

19x22mm

Longueur (L1)

310 mm

Diamètre extérieur de l'œil (B)

41 mm

Longueur de boulon conique (L2)

90 mm

Diamètre de boulon conique (D1)

16 mm

Hauteur de la tête de cliquet (H)

50 mm