Cliquet réversible débouché
Cliquet traversant
CLIQUET RÉVERSIBLE TRAVERSANT
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Tête ronde compacte : 72 dents, angle de rotation de 5°
- Actionnement à une seule main, avec levier inverseur pour rotation horaire et antihoraire
- Surface : chromée, polie
- Poignée en plastique
- Conception extrêmement fine
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Longueur (L1) | 205 mm |
Hauteur de tige (B1) | 7 mm |
Hauteur de tête (B2) | 11,5 mm |
Largeur de poignée (D1) | 24,7 mm |
Diamètre extérieur de l'œil (D2) | 32,5 mm |