Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Cliquet réversible 3/8 pouce avec poignée rotative à 360°

Cliquet 3/8 pouce avec poignée rotative
CLIQUET MANCHE ROTATIF 3/8

Art. N° 071203806

EAN 4062856421787

Prix affichés aux clients après connexion
Cliquet réversible 3/8 pouce avec poignée rotative à 360°

Art. N° 071203806
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
Le mécanisme de poignée rotatif supplémentaire à 360° est idéal pour le serrage dans les espaces confinés

Poignée rotative à 360°


  • L'entraînement tourne en faisant tourner l'extrémité de la poignée sur elle même

  • Le travail peut être réalisé deux fois plus vite

  • Peut également être utilisé comme cliquet standard


Aucun détachement accidentel de la douille


  • Le verrou de sécurité empêche la douille de tomber ou de se perdre

  • Il suffit d'appuyer sur le bouton-poussoir pour libérer l'embout


Changement du sens de rotation en toute simplicité


  • Le système rotatif facilite le changement de sens de rotation (rotation horaire ou rotation anti-horaire).


Engrenages sans entretien


  • 52 dents fines, angle de rotation inverse de 7°, sans aucun entretien, la lubrification permanente du système mécanique est garantie
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Empreinte

3/8 pouce

DIN

3122

Matière

Acier au chrome vanadium

Matière de la poignée

Plastique bimatière

Finition

Chromé finition satin ultra brillante

Longueur (L1)

175 mm

Longueur du levier (L2)

165 mm

Longueur de poignée (L3)

48,4 mm

Diamètre de la poignée (D1)

27 mm

Diamètre de cliquet (D2)

37 mm

Hauteur de la tête de cliquet (B1)

25 mm

Hauteur de la tête de cliquet avec carré (B2)

37 mm