Cliquet réversible 3/8 pouce avec levier inverseur
Cliquet 3/8 pouce avec levier d'inversion
CLIQUET RÉVERSIBLE À LEVIER 3/8''
Art. N° 071203801
EAN 4050382117502
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Denture grossière à 48 dents - angle de rotation de 7,5°
- Passage simple et rapide du mode vissage au mode dévissage au moyen d'un inverseur de rotation
- Système de sécurité à éjection rapide
- Levier inverseur abaissé et protégé et corps de cliquet décalé pour un plus grand dégagement de la main
- Longueur 175 mm
- Poignée bicomposant chromée
- DIN 3122, ISO 3315
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Empreinte | 3/8 pouce |
Longueur (L1) | 175 mm |
Matière | Acier |
Matière de la poignée | Plastique bimatière |
Design | Avec 48 dents |
Finition | Chromé |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!