Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Cliquet pour échafaudage Avec bout conique

Cliquet réversible pour échafaudage
CLIQUET/ECHAFFAUDAGE-REVER-NOIR-19X22MM

Art. N° 0713851195

EAN 4056807673721

Prix affichés aux clients après connexion
Cliquet pour échafaudage Avec bout conique

Art. N° 0713851195
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
Phosphaté noir, avec dispositif antichute

Deux outils pratiques en un


  • Cliquet robuste et extrémité droite conique combinés pour une utilisation sur échafaudage

  • Surplats, 19 mm et 22 mm sur la tête robuste

  • Fonctionnement à une main grâce à la rotation commutable dans le sens horaire/anti-horaire via le levier inverseur

  • Manipulation facile et action très confortable


Avec extrémité conique du cliquet


  • Pour aligner les trous d'alésage des échafaudages


Pour un échafaudage sûr


  • Deux trous traversants pour fixer un dispositif antichute
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Surplat

19x22mm

Longueur (L1)

310 mm

Diamètre extérieur de l'œil (B)

41,7 mm

Longueur de boulon conique (L2)

0 mm

Diamètre de boulon conique (D1)

0 mm

Diamètre extérieur (B1)

42,5 mm

Hauteur de la tête de cliquet (H)

50 mm