Cliquet porte-embout 1/4 pouce édition RW 8 pièces
Cliquet porte-embout 1/4 pouce édition RW 8 pcs
CLIQUET 1/4 " ET EMBOUTS RW EDITION 8PCS
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Les principales tailles d'embouts toujours à portée de main
- Le magasin pour embouts est prévu pour 6 pièces intègre toutes les principales tailles d'embouts dans un seul outil
- Le magasin pour embouts est en plastique PP renforcé de fibre de verre avec des aimants pour maintenir les embouts en place en toute sécurité
Conception très robuste et élégante
- Le cliquet porte-embout noir est doté d'une tête compacte avec levier d'inversion, à denture fine avec 60 dents
- Le couple de serrage maximal est de 50 Nm
- Poignée en aluminium légère, stable et résistante à la corrosion
Pour une utilisation dans les espaces les plus restreints
- Forme basse et longueur courte
- Angle de reprise minimum grâce à la denture fine
Contenu de la livraison :
- 1 x cliquet porte-embout 1/4 pouce avec magasin pour embouts
- 1 x embout PH1 et 1 x embout PH2
- 1 x embout TX20 et 1 x embout TX25
- 1 x embout six pans mâle de 3 mm et 1 x de 4 mm
- 1 x embout à fente de 0,8 x 5,5 mm
Produit neutre en carbone
En collaboration avec ClimatePartner, nous soutenons également les projets internationaux pour la protection du climat.
La neutralité carbone signifie, entre autres choses, que l'empreinte carbone d'un produit en termes de production et de chaîne d'approvisionnement a été calculée sur la base de normes acceptées à l'échelle internationale et entièrement compensée par le soutien apporté à des projets internationaux pour la protection du climat.
Fiches de données de sécurité(X)
Empreinte | 1/4 pouce |
Type d'empreinte | Hexagonal |
Matière de la poignée | Aluminium |
Hauteur de la tête de cliquet | 12,3 mm |
Diamètre de cliquet | 18,5 mm |
Longueur | 130 mm |