Cliquet entièrement manuel 1/4 pouce
Poignée cliquet avec fonction roue libre
CLIQUET PLEINE MAIN 1/4''
Art. N° 0713110111
EAN 4024835843287
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Conception : Courte, avec quatre pans mâle bidirectionnel
- Tête : Roue libre, angle de rotation inférieur à 3°
- Matériau : Acier au chrome molybdène
- Surface : Finition satinée, chromée mate
- Géométrie : Version courte
Cet outil spécial ne peut être utilisé au-delà des valeurs de couple maximales. Le cliquet ne peut donc être utilisé que pour desserrer les vis/boulons jusqu'à un certain niveau.
Fiches de données de sécurité(X)
Espaces confinés, p. ex. : moteurs, motos, fabrication d'outils, mécanique de précision, fabrication et montage de cuisines et travaux d'ajustement
![]() | |
Empreinte | 1/4 pouce |
Longueur (L1) | 72 mm |
Longueur du levier (L2) | 64 mm |
Diamètre de la poignée (D1) | 21 mm |
Diamètre de cliquet (D2) | 14 mm |
Hauteur de la tête de cliquet (B1) | 9 mm |
Hauteur de la tête de cliquet avec carré (B2) | 16 mm |
Couple de serrage max. (F max) | 43 Nm |