Cliquet avec tige à insert carré de 14x18 mm
Tête de clé dynamométrique à cliquet 14x18 mm
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Compatible avec les douilles de 1/2 pouce et les connecteurs quatre pans mâles
- Avec verrouillage par téton sur le support carré pour un changement rapide d'outil
- Denture fine à 72 dents, oscillation d'arc de 5°, changement du sens de rotation en toute simplicité
- Le verrou de sécurité (libération rapide) empêche la chute ou la perte des outils
- Libération des outils en toute simplicité grâce au bouton-poussoir
Fiches de données de sécurité(X)
Tige carrée mâle | 14x18mm |
Empreinte | 1/2 pouce |
Matière | Acier au chrome vanadium |
Finition | Chromé mat |
Longueur (L1) | 66 mm |
Longueur de tête (L2) | 41.0 mm |
Diamètre de tête (D1) | 42.0 mm |
Hauteur du carré (D2) | 18.0 mm |
Emmanchement en pouce | 1/2 |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!