Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Cliquet à tête articulée 3/8 pouce, extensible

Cliquet à tête articulée 3/8 pouce extensible
CLIQUET À TÊTE ARTICULÉE 3/8'', 251 MM

Art. N° 071312025

EAN 4038898255192

Prix affichés aux clients après connexion
Cliquet à tête articulée 3/8 pouce, extensible

Art. N° 071312025
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
Extensible jusqu'à 365 mm, via un manchon de verrouillage à loquet
  • Norme : DIN 3122, ISO 3315

  • Tête : 72 dents, angle de rotation de 5°

  • Conception : chromée

  • Tête : Articulation rotative sur 180°
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Empreinte

3/8 pouce

Finition

Chromé

Longueur min./max. (L1)

251-365 mm

Hauteur de la tête de cliquet (B1)

20 mm

Hauteur de la tête de cliquet avec carré (B2)

31 mm

Diamètre de la poignée (D1)

17 mm

Diamètre de cliquet (D2)

28 mm

Pièces détachées pour ce produit:
Kit dentretien pour cliquet réversible de 1/4 pouce et 3/8 pouce avec système rotatif

JEU DENTRETIEN CLIQUET 1/4, 3/8