Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Cliquet à tête articulée 1/4" - CLIQUET REVER. 1/4 ORIENTAB - 3 EN 1 Cliquet à tête articulée 1/4" - CLIQUET REVER. 1/4 ORIENTAB - 3 EN 1 Cliquet à tête articulée 1/4" - CLIQUET REVER. 1/4 ORIENTAB - 3 EN 1 Cliquet à tête articulée 1/4" - CLIQUET REVER. 1/4 ORIENTAB - 3 EN 1 Cliquet à tête articulée 1/4" - CLIQUET REVER. 1/4 ORIENTAB - 3 EN 1
Vidéos sur les produits sur youtube

Lors de l'affichage et du visionnage de vidéos intégrées sur http://www.wurth.be, le fournisseur youtube peut enregistrer les pages auxquelles vous accédez et analyser vos habitudes de navigation. Si vous activez le contenu, c'est-à-dire que vous acceptez de l'afficher et de le lire, un cookie sera placé sur votre ordinateur pour enregistrer le fait que vous avez donné votre consentement avec votre navigateur. Ce cookie n'enregistre aucune donnée personnelle.

Pour plus d'informations, veuillez consulter notre politique de confidentialité et notre page sur les cookies.

Vous pouvez également utiliser ce lien pour visionner la vidéo sur la plateforme du fournisseur : https://youtu.be/sv99kc-RzxM

Cliquet à tête articulée 1/4" - CLIQUET REVER. 1/4 ORIENTAB - 3 EN 1 - 1
Cliquet à tête articulée 1/4" - CLIQUET REVER. 1/4 ORIENTAB - 3 EN 1 - 2
Cliquet à tête articulée 1/4" - CLIQUET REVER. 1/4 ORIENTAB - 3 EN 1 - 3
Cliquet à tête articulée 1/4" - CLIQUET REVER. 1/4 ORIENTAB - 3 EN 1 - 4
Cliquet à tête articulée 1/4" - CLIQUET REVER. 1/4 ORIENTAB - 3 EN 1 - 5

Cliquet à tête articulée 1/4"

Cliquet réversible tête articulée 1/4 3 en 1
CLIQUET REVER. 1/4 ORIENTAB - 3 EN 1
ZEBRA

Art. N° 071201405
EAN 4050642729209

Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

3 en 1 Peut être utilisé en tant que cliquet traditionnel, en tant que tournevis ou en tant que poignée en T.
  • Cliquet à tête sphérique multifonction avec manche variable

  • Embout : 6,3 ; carré externe 1/4 pouce

  • Norme : DIN 3122, ISO 3315

  • Tête : 72 dents, angle de rotation de 5°, joint rotatif de 270°

  • Manche : Manche droit bimatière ou poignée en T réglable à 90°
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Empreinte

1/4 pouce

Longueur (L1)

145 mm

Hauteur de la tête de cliquet avec carré (B2)

26.5 mm

Diamètre de cliquet (D2)

20 mm

Pièces détachées pour ce produit:
Kit dentretien Pour cliquet à tête sphérique de 1/4 pouce

MAINTSET-RTCH-1/4IN-(F.071201405)

ZEBRA
x 1 pcs