Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Cliquet à tête articulée 1/2 pouce, extensible

Cliquet à tête articulée 1/2 pouce allongeable
CLIQUET EXTENSIBLE ARTICULE 1/2"

Art. N° 071513 92

EAN 4056807068978

Prix affichés aux clients après connexion
Cliquet à tête articulée 1/2 pouce, extensible

Art. N° 071513 92
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
Extensible jusqu'à 432 mm, via un manchon de verrouillage à loquet

Norme : DIN 3122, ISO 3315



Transmission optimale des forces


Poignée télescopique extensible jusqu'à 432 mm



Facile à utiliser


  • Déverrouillage rapide avec sécurité anti-décrochement

  • Tête de cliquet flexible et rotative avec système de blocage ; 72 dents avec un angle de reprise de 5°
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Empreinte

1/2 pouce

Matière

Acier au chrome vanadium

Finition

Chromé finition satin ultra brillante

Matière de la poignée

Plastique bimatière

Longueur min./max. (L1)

294-432 mm

Longueur de poignée (L3)

110 mm

Hauteur de la tête de cliquet (B1)

15,5 mm

Hauteur de la tête de cliquet avec carré (B2)

34 mm

Diamètre externe de douille (B3)

24 mm

Diamètre de la poignée (D1)

31 mm

Diamètre de cliquet (D2)

40 mm

Pièces détachées pour ce produit:
Kit dentretien 9 pièces

KIT DE REPAR CLIQUET 1/2 EXTENSIBLE

Pour cliquet à tête articulée 1/2 pouce extensible.