Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Cliquet à levier 3/8 pouce, protégé contre la poussière

Cliquet à levier 3/8 pouce, anti-poussière

Art. N° 071203803

EAN 4053479474823

Prix affichés aux clients après connexion
Cliquet à levier 3/8 pouce, protégé contre la poussière

Art. N° 071203803
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
Cliquet protégé contre la poussière assurant sa durabilité, même dans des conditions de travail difficiles.
  • Empreinte : 10 – 3/8 pouce

  • Norme : DIN 3122, ISO 3315

  • Levier d'inversion pour rotation dans le sens horaire et anti-horaire

  • Géométrie : Corps à cliquet avec déport pour plus de liberté de mouvement
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Empreinte

3/8 pouce

Longueur (L1)

177 mm

Longueur 2 (L2)

160 mm

Longueur 3 (L3)

79 mm

Largeur (B1)

16 mm

Largeur 2 (B2)

29 mm

Diamètre (D1)

21 mm

Diamètre 2 (D2)

29 mm

Matière

Acier au chrome vanadium

Matière de la poignée

Plastique bimatière

Design

Avec 72 dents - angle de rotation de 5 degrés

Finition

Chromé finition satin ultra brillante

Indice de protection IP

IP 5X