Cliquet VDE 3/8 pouce
Cliquet réversible RECA 3/8 pouce
CLIQUET 3/8 VDE
Art. N° 0715003038
EAN 4052703291038
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Déverrouillage rapide grâce au bouton-poussoir avec sécurité anti-décrochement
- Levier d'inversion pour rotation horaire et anti-horaire
Adaptée aux travaux sur des pièces sous tension jusqu'à 1 000 V (CA) et 1 500 V (CC), en observant toutes les précautions de sécurité spécifiées
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Empreinte | 3/8 pouce |
Matière de la poignée | Plastique bimatière |
Finition | Isolé VDE |
Matière | Acier au chrome vanadium |
Normes | EN 60900, DIN 3120, DIN 3124 |
DIN | 3120, 3124 |
Nombre de dents | 45 PCS |
Longueur (L1) | 200 mm |
Longueur de poignée (L2) | 95 mm |
Diamètre de la poignée (D1) | 27 mm |
Hauteur de la tête de cliquet avec carré (D2) | 65 mm |