Cliquet 1/4 pouce
Cliquet à embout 1/4 pouce avec levier
CLIQUET À EMBOUT 1/4''
Art. N° 071201402
EAN 4050382117472
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Cliquet à embout robuste avec éjecteur pratique
Denture grossière à 48 dents - angle de rotation de 7,5°
- Passage simple et rapide de la rotation horaire à la rotation anti-horaire au moyen d'un levier
- Levier d'inversion abaissé et protégé, corps de cliquet déporté pour plus de liberté de mouvement de la main
- Faible hauteur par rapport aux cliquets classiques
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Empreinte | 1/4 pouce |
Hauteur de la tête de cliquet | 20 mm |
Diamètre de cliquet | 24 mm |
Épaisseur de la poignée | 14 mm |
Longueur | 135 mm |
Finition | Chromé |
Matière de la poignée | Plastique bimatière |