Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Cliquet 1/4 pouce 8 pièces

Cliquet porte-embout 1/4 pouce édition RW 8 pcs

Art. N° 071201408

EAN 4065746640800

Prix affichés aux clients après connexion
Cliquet 1/4 pouce 8 pièces

Art. N° 071201408
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
Avec magasin d'embouts intégré comprenant 7 embouts

Les tailles d'embouts les plus importantes sont toujours à portée de main


  • Le magasin d'embouts intégré pour six embouts contient les tailles d'embouts les plus importantes en un seul outil

  • Le magasin d'embouts est en plastique PP renforcé de fibre de verre avec aimants, offrant ainsi un maintien sûr pour les embouts


Conception très robuste et élégante


  • Le cliquet avec une surface noire a une tête de cliquet compacte avec levier d'inversion et est finement denté avec 60 dents

  • Le couple maximal est de 50 Nm

  • La poignée en aluminium est légère, stable et résistante à la corrosion


S'installe dans les espaces très restreints


  • Faible hauteur et longueur hors tout

  • Angle de reprise minimum grâce à la denture fine


Contenu de la livraison :


  • 1x cliquet 1/4 pouce avec magasin intégré

  • 1x chaque bit PH1, PH2

  • 1 x chaque TX20, TX25 bits

  • 1 x embouts hexagonaux de 3 mm, 4 mm

  • 1 embout à fente : 0,8 x 5,5 mm
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Empreinte

1/4 pouce

Type d'empreinte

Hexagonal

Matière de la poignée

Aluminium

Hauteur de la tête de cliquet

12,3 mm

Diamètre de cliquet

18 mm

Longueur

100 mm

Nombre de pièces

8 PCS