Cliquet 1/2pouce
Cliquet 1/2pouce, autres
CLIQUET REVERSIBLE - 1/2
Art. N° 0712012
EAN 4011231703055
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Longueur (L1) | 250 mm |
Longueur du levier (L2) | 230 mm |
Diamètre de la poignée (D1) | 29 mm |
Diamètre de cliquet (D2) | 39 mm |
Hauteur de la tête de cliquet (B1) | 26 mm |
Hauteur de la tête de cliquet avec carré (B2) | 41 mm |