Clipster, volledig bedrukte kentekenplaathouder
NPH-PRNT-(CLIPSTER-PACKAGE)-1COL-100PCS
Art.-nr. 0824964
EAN 4038898250555
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Tekst in meerdere kleuren of in reliëf
Hoogwaardig systeem met flexibele, verwisselbare strip
Past ook bij ronde autocontouren
Eenvoudig in het gebruik
Strip wordt vanaf de voorzijde bevestigd
Robuust ontwerp
Langdurig reclame-effect door duurzaamheid van product
Groot bedrukbaar gebied
Ideale manier van reclame maken
Voldoet aan EU-richtlijn (EEC 74/483)
Datasheets(X)
Vervangen van de strip is gemakkelijk, zelfs bij een kleine montageplaats op de auto, omdat de strip vanaf de voorkant erop wordt geklikt.
Uitvoering | Compleet, grondplaat en strip |
Drukkleuren | 1-kleurig |
Geschikt voor plaatgrootte | 520 x 110 mm |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 st |
Opmerking minimale bestelhoeveelheid | PU = 100 stuks, inclusief afdrukkosten en lay-out |
Breedte bedrukte strip x hoogte bedrukte strip | 460 x 12 mm |
Breedte | 520 mm |
Hoogte | 136 mm |
Materiaal | Kunststof |
NPH-COMPL-PLT/STR-1COL-CLIPSTER-520MM