Clip voor binnenbekleding Type 7
Bekledingsklem, type 7
BINNENBEKLEDINGSCLIP
Art.-nr. 0501121135
EAN 4046778488455
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Voorgemonteerd op het bekledingspaneel en wordt ingebracht in de corresponderende opening van de basiscomponent.
- Tolerantiecompensatie mogelijk
- Verwijderen bekledingspaneel mogelijk
- Fungeert ook als afdichting
Datasheets(X)
Bevestiging van bekledingspanelen aan onderliggende dragers
Min./max. boorgatdiameter | 8,5-8,5 mm |
Min./max. bevestigingsdikte | 0,7-1,5 mm |
Kopdiameter (A) | 8 mm |
Lengte onder kop (B) | 10,45 mm |
Kerndiameter (C) | 3 mm |
Klembereik kop (D) | 1,8 mm |
Kleur | Wit |
Materiaal | PA 6 - polyamide |
Geschikt voor voertuigfabrikanten | Universeel |
Komt overeen met origineel reserveonderdeelnummer | 6995X3 |
Voertuigtype | Universeel |