Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Clip pour revêtement intérieur Type 7

Agrafe pour garniture intérieure type 7
CLIP-DE-REVÊTEMENT-INTÉRIEUR-CITR/PEUG

Art. N° 0501121135

EAN 4046778488455

Prix affichés aux clients après connexion
Clip pour revêtement intérieur Type 7

Art. N° 0501121135

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 100 pcs

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Pied divisé en deux, non combiné à un capuchon, tête non ronde
  • Prémonté sur la garniture, puis inséré dans un trou correspondant sur le composant de base.

  • Compensation de tolérance possible

  • Retrait de la garniture possible

  • Sert également de joint
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Fixation de garnitures sur les composants de support

Diamètre de perçage min./max.

8,5-8,5 mm

Épaisseur à fixer min./max.

0,7-1,5 mm

Diamètre de tête (A)

8 mm

Longueur sous tête (B)

10,45 mm

Diamètre de l'âme (C)

3 mm

Plage de serrage de la tête (D)

1,8 mm

Couleur

Blanc

Matière

Polyamide - PA 6

Convient pour constructeur du véhicule

Universel

Numéro de pièce de rechange d'origine

6995X3

Type de véhicule

Universel