Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Clip pour garniture intérieure, type 6

Clip pour garniture intérieure, type 6
CLIP-DE-REVÊTEMENT-INTÉRIEUR-CITR/PEUG

Art. N° 0501121136

EAN 4047376898202

Prix affichés aux clients après connexion
Clip pour garniture intérieure, type 6

Art. N° 0501121136

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 50 pcs

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Pied divisé en deux, capuchon combiné et tête non arrondie
  • Pré-montage sur la garniture, puis insertion dans un trou correspondant sur le composant de base

  • Une compensation de tolérance est possible

  • La garniture peut être démontée

  • Peut également être utilisé en tant que joint
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Pour la fixation de garnitures sur les composants de support.

Diamètre de perçage min./max.

8-8 mm

Épaisseur à fixer min./max.

0,7-2 mm

Diamètre de tête (A)

8 mm

Longueur sous tête (B)

12,8 mm

Diamètre de l'âme (C)

2,95 mm

Plage de serrage de la tête (D)

1,7 mm

Couleur

Noir

Matière

Polyoxyméthylène

Convient pour constructeur du véhicule

Universel

Numéro de pièce de rechange d'origine

856534

Type de véhicule

Universel