Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Clip pour garniture intérieure, ouvert

Clip de garniture intérieure avec cheville ouverte

Art. N° 0500300144

EAN 4099618451126

Prix affichés aux clients après connexion
Clip pour garniture intérieure, ouvert

Art. N° 0500300144

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 25 pcs

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Pour la fixation de garnitures sur les composants de support
  • Pré-montage sur la garniture, puis insertion dans un trou correspondant sur le composant de base

  • Une compensation de tolérance est possible

  • La garniture peut être démontée

  • Peut également être utilisé en tant que joint
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Pour la fixation de garnitures sur les composants de support.

Mode d'emploi

Pré-montage sur la garniture, puis insertion dans un trou correspondant sur le composant de base.

Diamètre de perçage min./max.

10,90-10,90 mm

Épaisseur à fixer min./max.

3,50-5,50 mm

Diamètre de tête (A)

12 mm

Longueur sous tête (B)

14,40 mm

Diamètre de l'âme (C)

10,90 mm

Plage de serrage de la tête (D)

2,90 mm

Couleur

Blanc

Matière

Polyoxyméthylène

Convient pour constructeur du véhicule

Tesla

Numéro de pièce de rechange d'origine

117701-00-A

emplacement d'installation

Interior

Type de véhicule

Voiture de tourisme