Clip pour garniture intérieure, ouvert
Clip de garniture intérieure avec cheville ouverte
Art. N° 0500300143
EAN 4099618451102
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Pré-montage sur la garniture, puis insertion dans un trou correspondant sur le composant de base
- Une compensation de tolérance est possible
- La garniture peut être démontée
- Peut également être utilisé en tant que joint
Fiches de données de sécurité(X)
Pour la fixation de garnitures sur les composants de support.
Pré-montage sur la garniture, puis insertion dans un trou correspondant sur le composant de base.
![]() | |
Diamètre de perçage min./max. | 9,95-9,95 mm |
Épaisseur à fixer min./max. | 1,50-4,00 mm |
Diamètre de tête (A) | 13,2 mm |
Longueur sous tête (B) | 13,65 mm |
Diamètre de l'âme (C) | 10,00 mm |
Plage de serrage de la tête (D) | 2,65 mm |
Couleur | Vert |
Matière | Polyoxyméthylène |
Convient pour constructeur du véhicule | Tesla |
Numéro de pièce de rechange d'origine | 1011813-00-A |
emplacement d'installation | Bodywork |
Type de véhicule | Voiture de tourisme |