Clip pour garniture intérieure, ouvert
Clip de garniture intérieure avec cheville ouverte
CLIP-POUR-REVÊTEMENT-INTÉRIEUR
Art. N° 0501104045
EAN 4024835237833
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Pré-montage sur la garniture, puis insertion dans un trou correspondant sur le composant de base
- Une compensation de tolérance est possible
- La garniture peut être démontée
- Peut également être utilisé en tant que joint
Fiches de données de sécurité(X)
Pour la fixation de garnitures sur les composants de support.
Pré-montage sur la garniture, puis insertion dans un trou correspondant sur le composant de base.
![]() | |
Diamètre de perçage min./max. | 8,6-8,8 mm |
Épaisseur à fixer min./max. | 0,9-2 mm |
Diamètre de tête (A) | 13,2 mm |
Longueur sous tête (B) | 15,9 mm |
Diamètre de l'âme (C) | 5,9 mm |
Plage de serrage de la tête (D) | 2,3 mm |
Couleur | Blanc |
Matière | Polyoxyméthylène |
Convient pour constructeur du véhicule | Universel |
Numéro de pièce de rechange d'origine | A0089880978 |
Type de véhicule | Universel |