Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Clip pour garniture intérieure, ouvert

Clip de garniture intérieure avec cheville ouverte
AGRAFE DE PANNEAU DE PORTE Ø 7,4MM

Art. N° 0500300004

EAN 4065746638029

Prix affichés aux clients après connexion
Clip pour garniture intérieure, ouvert

Art. N° 0500300004

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 25 pcs

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Pour la fixation de garnitures sur les composants de support
  • Pré-montage sur la garniture, puis insertion dans un trou correspondant sur le composant de base

  • Une compensation de tolérance est possible

  • La garniture peut être démontée

  • Peut également être utilisé en tant que joint
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Pour la fixation de garnitures sur les composants de support.

Mode d'emploi

Pré-montage sur la garniture, puis insertion dans un trou correspondant sur le composant de base.

Diamètre de perçage min./max.

7,30-7,50 mm

Épaisseur à fixer min./max.

0,70-0,90 mm

Diamètre de tête (A)

13,00 mm

Longueur sous tête (B)

13,00 mm

Diamètre de l'âme (C)

7,40 mm

Plage de serrage de la tête (D)

2,50 mm

Couleur

Bleu

Matière

Polyoxyméthylène

Convient pour constructeur du véhicule

Opel/Vauxhall, Peugeot, Citroën, Chevrolet, Daewoo, Vauxhall

Numéro de pièce de rechange d'origine

13252118, YQ00108480, 7231991

emplacement d'installation

Universal, Interior

Type de véhicule

Universel