Clip pour garniture intérieure, fermé
Clip pour garniture intérieure avec cheville fermée
PIÈCE DE FIXATION,NOIR
Art. N° 0501130004
EAN 4047376901162
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Pré-montage sur la garniture, puis insertion dans un trou correspondant sur le composant de base
- Une compensation de tolérance est possible
- La garniture peut être démontée
- Peut également être utilisé en tant que joint
Fiches de données de sécurité(X)
Pour la fixation de garnitures sur les composants de support.
Pré-montage sur la garniture, puis insertion dans un trou correspondant sur le composant de base.
![]() | |
Diamètre de perçage min./max. | 8,30-8,50 mm |
Épaisseur à fixer min./max. | 1,70-1,80 mm |
Diamètre de tête (A) | 16,00 mm |
Longueur sous tête (B) | 14,00 mm |
Diamètre de l'âme (C) | 8,80 mm |
Plage de serrage de la tête (D) | 2,60 mm |
Couleur | Neutre |
Matière | Polyoxyméthylène |
Convient pour constructeur du véhicule | Citroën, Lexus, Mitsubishi, Peugeot, Suzuki, Toyota |
Numéro de pièce de rechange d'origine | 6822LL, 0940910312, 9046710161, MU000504, 0940910312000 |
emplacement d'installation | Interior, Universal |
Type de véhicule | Voiture de tourisme |