Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Clip noue/faîte pour briques en argile à feuillure de tête

Attache noue/faîte pour tuiles à feuillure de tête

Art. N° 0681420110

EAN 4045727602607

Prix affichés aux clients après connexion
Clip noue/faîte pour briques en argile à feuillure de tête

Art. N° 0681420110

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 25 pcs

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Attache de retenue universelle en acier inoxydable pour l'installation rapide de tuiles flamandes découpées sur les faîtes et les noues

Clip de retenue en acier inoxydable (matériau 1.4310) avec fil en acier inoxydable intégré



Les attaches peuvent être clipsées ou clouées facilement pour une utilisation efficace


Elimine les opérations de perçage complexes, chronophages et gourmandes en matériaux



Equipé d'un fil de liaison de 500 mm en acier inoxydable

Indication

En raison des nombreux modèles différents de tuiles et de conceptions de feuillure, toujours vérifier l'adéquation de l'attache de retenue au type de tuile individuelle à l'aide d'un échantillon.

Mode d'emploi
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Pour une fixation rapide des tuiles flamandes découpées dans les faîtes et les noues, sur les lucarnes et autour des lanterneaux

Mode d'emploi
  • Poser les tuiles découpées aussi près que possible de la noue/du faîte de manière à recouvrir intégralement l'attache avec la moulure et la tuile de faîtage.

  • Placer l'attache de noue/faîte en biais, l'enfoncer complètement dans l'entaille de la tuile, puis vérifier que l'attache est solidement fixée.

  • Fixer le fil d'attache à la structure secondaire sous légère tension à l'aide d'une pièce de fixation (vis ou clou) présentant au moins une protection anticorrosion

Matière

Acier inoxydable A2, 1.4310