Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Clip mural Pour rubans d'avertissement extensibles

Raccord mural pour extension de ceinture

Art. N° 0957595031
EAN 4062856201402

Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Installation facile des embouts du ruban de barrière dans les poteaux de barrière et les cassettes murales avec extraction de la ceinture.

Le raccord mural est fixé à des murs existants ou à d'autres installations et permet d'obtenir une barrière économique, permanente et rapide à installer



  • Solution économique et peu encombrante pour une délimitation permanente et nécessitant peu d'espace

  • Fixation facile avec vis de fixation

  • La barrière peut être configurée de manière flexible à l'aide de bornes et de cassettes murales
Indication

En associant différents produits de la gamme de barrières avec un système d'extraction de la ceinture, veiller à ce qu'ils soient compatibles.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Pour la délimitation de zones dangereuses ou pour le contrôle de flux de personnes

Matière

Plastique

Couleur

Noir

Largeur

15 mm

Hauteur

100 mm

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Poteau de barrière avec ceinture rétractable

POST-A-YELL-MET-BELT-50MM-YELL/BLCK-3M

Système de poteau pour une barrière mobile, principalement visuelle ou symbolique. La ceinture rétractable peut être fixée à un autre poteau, à une autre cassette murale ou à un autre raccord mural.
x 2 pcs
Ruban davertissement rétractable (montage mural)

WARNTPE-UNIT-A-MET-BLCK-TAPE-50MM-Y/B-3M

Alternative à une borne si une barrière permanente est requise ou si l'espace est limité.
x 1 pcs

Conditionnement

Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.

Construction d'une référence Würth

La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBB
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)

Informations sur les prix

Prix par unité d’emballage
si l’emballage est par 300 pièces, le prix affiché est pour 300 pièces. Prix par clé de prix
/1: prix par pièce
/100: prix pour 100 pièces
/1000: prix pour 1000 pièces

- Des prix avec un astérix vert sont des prix en condition pour vous.
- Des prix avec un astéreix mauve sont des prix promo, temporairement
- S’il n’y a pas d’astérix, c’est le prix standard

Si vous voudriez changer quelquechose des paramètres de prix dans l’eshop: « Mon compte > Paramètrage des prix »

Quantité

Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.
Contrairement à l'emballage de vente et à l'emballage extérieur, les coûts de mise au rebut des produits chimiques sont affichés séparément. La ventilation des coûts individuels est disponible dans les informations produit pertinentes et dans le panier d'achat, ainsi que dans nos Conditions de vente.

Art. N°
N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Données techniques