Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Clip de joint de porte avec pied sapin

Clip de joint porte en sapin
PIÈCE-DE-FIXATION-RAPIDE-HONDA

Art. N° 0500785082

EAN 4047376892439

Prix affichés aux clients après connexion
Clip de joint de porte avec pied sapin

Art. N° 0500785082

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 25 pcs

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Comme clip de fixation pour trous oblongs pour joints de portes et fenêtres
  • La bride du clip se fixe préalablement au joint

  • Il suffit d'appuyer sur le clip pour le fixer
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Pour joints de portes et fenêtres.

Diamètre de perçage min./max.

4,90-5,10 mm

Épaisseur à fixer min./max.

0,80-0,80 mm

Longueur de tête (A)

16,50 mm

Largeur de tête (B)

6,50 mm

Longueur sous tête (C)

10,60 mm

Couleur

Incolore

Matière

Polyamide - PA 6

Convient pour constructeur du véhicule

Honda

Numéro de pièce de rechange d'origine

90664671003, 90655SB0004