Clip de joint de porte avec évasement
Clip de joint porte, ancrage à expansion
RIVET PLASTIQUE A VISSER TOYOTA/LEXU
Art. N° 0501130132
EAN 4046777684797
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- La bride du clip se fixe préalablement au joint
- Il suffit d'appuyer sur le clip pour le fixer
Fiches de données de sécurité(X)
Pour joints de portes et fenêtres.
![]() | |
Diamètre de perçage min./max. | 1,90-2,20 mm |
Épaisseur à fixer min./max. | 0,90-1,80 mm |
Longueur de tête (A) | 14,50 mm |
Largeur de tête (B) | 8,40 mm |
Longueur sous tête (C) | 9,00 mm |
Couleur | Incolore |
Matière | Polyoxyméthylène |
Convient pour constructeur du véhicule | Toyota, Lexus |
Numéro de pièce de rechange d'origine | 6786752010 |