Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Clip de garniture intérieure avec tête demi-ronde adapté pour les trous ovales

Clip de garniture intérieure avec tête demi-ronde
CLIP-POUR-REVÊTEMENT-INTÉRIEUR-PORTE-BLC

Art. N° 0501105400

EAN 4011231433433

Prix affichés aux clients après connexion
Clip de garniture intérieure avec tête demi-ronde adapté pour les trous ovales

Art. N° 0501105400

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 100 pcs

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Pour la fixation de garnitures sur les composants de support
  • Pré-montage sur la garniture, puis insertion dans un trou correspondant sur le composant de base

  • Une compensation de tolérance est possible

  • La garniture peut être démontée

  • Peut également être utilisé en tant que joint
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Pour la fixation de garnitures sur les composants de support.

Diamètre de perçage min./max.

7,90-8,00 mm

Épaisseur à fixer min./max.

0,90-0,90 mm

Diamètre de tête (A)

14,50 mm

Longueur sous tête (B)

16,40 mm

Diamètre de l'âme (C)

6,00 mm

Plage de serrage de la tête (D)

2,70 mm

Couleur

Blanc

Matière

Polyoxyméthylène

Convient pour constructeur du véhicule

Porsche, BMW, Mercedes-Benz

Numéro de pièce de rechange d'origine

51411973500, A0009917171, 99950758240

emplacement d'installation

Interior

Type de véhicule

Universel