Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Clip de garniture intérieure avec tête demi-ronde adapté pour les trous ovales

Clip de garniture intérieure avec tête demi-ronde
BORNE-REVÊTEMENT-INTÉRIEUR-BMW

Art. N° 050013676

EAN 4047376890992

Prix affichés aux clients après connexion
Clip de garniture intérieure avec tête demi-ronde adapté pour les trous ovales

Art. N° 050013676

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 50 pcs

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Pour la fixation de garnitures sur les composants de support
  • Pré-montage sur la garniture, puis insertion dans un trou correspondant sur le composant de base

  • Une compensation de tolérance est possible

  • La garniture peut être démontée

  • Peut également être utilisé en tant que joint
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Pour la fixation de garnitures sur les composants de support.

Diamètre de perçage min./max.

7,90-8,00 mm

Épaisseur à fixer min./max.

0,88-1,00 mm

Diamètre de tête (A)

15,00 mm

Longueur sous tête (B)

13,20 mm

Diamètre de l'âme (C)

6,00 mm

Plage de serrage de la tête (D)

3,00 mm

Couleur

Vert

Matière

Polyoxyméthylène

Convient pour constructeur du véhicule

BMW

Numéro de pièce de rechange d'origine

51411870718, 51541885961

emplacement d'installation

Interior

Type de véhicule

Universel